NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー シルバーN-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841045
品番
P7003-N01
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
色
シルバー
適合扉質量(kg)
65以下
用途
開戸用
仕様
ストップ機能なし
トラスコ品番
131-6422
幅(mm)
310
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
90
タイプ
開戸引き込み
奥行(mm)
85
アズワン品番
64-8631-63