※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-NF型 無傷横吊カム付フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841063 品番 B2335
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。

使用荷重(t)0.5 トラスコ品番158-0551 質量(kg)1.4 全幅(mm)S1:50 寸法(Φmm)吊環:20 全高H(mm)143 寸法Tmax(mm)0〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする