※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841097
品番
B2338
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
158-3704
質量(kg)
3.8
全幅(mm)
S1:60
寸法(Φmm)
吊環:30
全高H(mm)
232
寸法Tmax(mm)
20〜50