※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
CH-NW型 横吊カム付フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841106
品番
B2325
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
158-2188
質量(kg)
4
全幅(mm)
S1:85
寸法(Φmm)
吊環:24
全高H(mm)
215
寸法Tmax(mm)
0〜40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。