※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
CH-NW型 横吊カム付フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841124
品番
B2327
参考基準価格(税別)
¥118,200
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
使用荷重(t)
3
トラスコ品番
158-0611
質量(kg)
12
全幅(mm)
S1:115
寸法(Φmm)
吊環:36
全高H(mm)
305
寸法Tmax(mm)
0〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません