三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
DD-BW型 フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43841255
品番
E2685
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
使用荷重(t)
1.5
トラスコ品番
158-2149
質量(kg)
11.7
全幅(mm)
S1:400
寸法L2(mm)
180
全高H(mm)
364
爪長さ(mm)
L1:100