※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-B/B型 フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841273 品番 E2621
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

型打鍛造されていますので、軽量です。

使用荷重(t)2 トラスコ品番158-0595 質量(kg)4.1 全幅(mm)S1:100 寸法(Φmm)吊環:44 寸法L2(mm)55 全高H(mm)250 爪長さ(mm)L1:55 寸法Tmax(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする