※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
DL-B型 フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841307
品番
E2615
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
型打鍛造されていますので、軽量です。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
158-2123
質量(kg)
1.8
全幅(mm)
S1:80
寸法(Φmm)
吊環:34
寸法L2(mm)
45
全高H(mm)
185
爪長さ(mm)
L1:40
寸法Tmax(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。