三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
DL-B型 フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841325
品番
E2617
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
型打鍛造されていますので、軽量です。
使用荷重(t)
3
トラスコ品番
158-0583
質量(kg)
6.1
全幅(mm)
S1:116
寸法(Φmm)
吊環:54
寸法L2(mm)
60
全高H(mm)
300
爪長さ(mm)
L1:65
寸法Tmax(mm)
55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。