FL-VA型 無傷竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841483 品番 A2090
参考基準価格(税別)¥181,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)3〜15 仕様手動ロック式、無傷仕様 適合2点吊り用 トラスコ品番158-0600 質量(kg)6.5 寸法L(mm)181 寸法H(mm)385 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)87
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする