※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
FL-V型 無傷竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841517
品番
A2051
参考基準価格(税別)
¥138,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜25
仕様
ラチェットロック式、無傷仕様
適合
2点吊り用
トラスコ品番
158-3710
質量(kg)
7.5
寸法L(mm)
179
寸法H(mm)
400
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
113
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません