※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 横吊クランプ
HA-110型 横吊クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841535
品番
B2150
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜25
仕様
横吊り専用
トラスコ品番
158-2221
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
249
寸法H(mm)
227
寸法D(mm)
46
寸法H2(mm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。