三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 横吊クランプ
HA-60型 横吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841578
品番
B2162
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
0〜35
仕様
横吊り専用
トラスコ品番
158-3719
質量(kg)
9.5
寸法L(mm)
294
寸法H(mm)
264
寸法D(mm)
45
寸法H2(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません