※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS型 スクリュークランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43841648 品番 H2703
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。

クランプ範囲(mm)100 トラスコ品番158-0562 質量(kg)4.3 深さ(mm)あご:118 おねじ六角対辺(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43841639
2025-06-09
用途:
機器運搬
建設業・工事業

値段考えると非常に使いやすくガッチリ止められるので最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする