※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
LP-W型 天びん式板フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43841693
品番
E2796
参考基準価格(税別)
¥402,100
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
厚板、至等板の重ね吊りに使用できます。
使用荷重(t)
8
トラスコ品番
158-3727
質量(kg)
44.8
全高H(mm)
455
爪長さ(mm)
L1:80
寸法Tmax(mm)
0〜250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません