※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-W型 天びん式板フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43841709 品番 E2797
参考基準価格(税別)¥433,800 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

厚板、至等板の重ね吊りに使用できます。

使用荷重(t)12 トラスコ品番158-3725 質量(kg)68.3 全高H(mm)505 爪長さ(mm)L1:100 寸法Tmax(mm)0〜250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする