※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
PF型 パイプ吊フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43841727
品番
E2721
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
158-2122
質量(kg)
1.35
寸法(Φmm)
吊環30
寸法L2(mm)
180
全高H(mm)
227
爪長さ(mm)
L1:120