PF型 パイプ吊フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43841745 品番 E2723
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。

使用荷重(t)1 トラスコ品番158-2118 質量(kg)3.35 寸法(Φmm)吊環42 寸法L2(mm)250 全高H(mm)315 爪長さ(mm)L1:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする