※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの スクリューカムクランプ
SC-N型 スクリュークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841754
品番
C2550
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0〜25
用途
形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
トラスコ品番
158-2120
質量(kg)
2
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
182
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。