※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
SO型 フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43841797
品番
E2705
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
158-2206
質量(kg)
0.4
全幅(mm)
S1:13
寸法(Φmm)
吊環:15
全高H(mm)
122
爪長さ(mm)
L1:35