三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
SO型 フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43841806
品番
E2706
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
158-0536
質量(kg)
0.9
全幅(mm)
S1:19
寸法(Φmm)
吊環:24
全高H(mm)
171
爪長さ(mm)
L1:55