※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
SO型 フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43841815
品番
E2707
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
使用荷重(t)
2
トラスコ品番
158-0609
質量(kg)
2.2
全幅(mm)
S1:25
寸法(Φmm)
吊環:30
全高H(mm)
214
爪長さ(mm)
L1:70