※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
SO型 フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43841824
品番
E2708
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
使用荷重(t)
3
トラスコ品番
158-0606
質量(kg)
3.2
全幅(mm)
S1:30
寸法(Φmm)
吊環:36
全高H(mm)
180
爪長さ(mm)
L1:90