※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-25型 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841858 品番 A2901
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)20〜35 仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様 適合2点吊り用 トラスコ品番158-0563 質量(kg)1.5 寸法L(mm)111 寸法H(mm)220 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)55
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする