V-25型 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841894 品番 A2928
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)25〜50 仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様 適合2点吊り用 トラスコ品番157-9049 質量(kg)8.2 寸法L(mm)182 寸法H(mm)386 寸法D(mm)65 寸法H2(mm)82
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする