※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
ZN型 絶縁フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43841937
品番
E2780
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
158-2225
質量(kg)
2.5
全幅(mm)
S1:85
寸法(Φmm)
吊環:70
全高H(mm)
315