三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 天秤
吊天びん S-SY型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43841946
品番
E2790
参考基準価格(税別)
¥293,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
質量(g)
113000
幅(mm)
2600
トラスコ品番
158-0550
質量(kg)
113
種類
吊天びん
間隔(mm)
吊点:1500・2000・2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません