※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型の達人 CBN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)200 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)10 注文コード43842253 品番1A1DPROK20010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は外径・穴径・厚さなど13種類から選べます 他の種類を見る

平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。
砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。
高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。
角持重視スペックも用意しています。

外径(Φmm)200 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)10 トラスコ品番146-9104 質量(g)750 用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に 仕様アイダス:1A1R、角持重視 粒度170 砥材CBC 結合剤BK 集中度75
注意
※受注生産品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする