金型の達人 ダイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43842375 品番 1A0DPROM18020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。
砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。
高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。
超硬と鋼の同時研削なども可能です。

外径(Φmm)180 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)10 用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に 仕様アイダス:1A1R トラスコ品番147-9565 粒度170 砥材SDC 質量(g)600 結合剤B 集中度75
注意
※受注生産品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする