金型の達人 ダイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)200 穴径(mm)50.8 厚さ(mm)15 注文コード43842445 品番1A0DPROM20060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・穴径・厚さなど9種類から選べます 他の種類を見る

平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。
砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。
高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。
超硬と鋼の同時研削なども可能です。

外径(Φmm)200 穴径(mm)50.8 厚さ(mm)15 用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に 仕様アイダス:1A1R トラスコ品番147-9577 粒度170 砥材SDC 質量(g)850 結合剤B 集中度75
注意
※受注生産品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43842445 1A0DPROM20060 21112132 1A0DPROM20060 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ) 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ) 1枚 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする