※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4K0GHALF10010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842454 4K0GHALF10010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842454 4K0GHALF10010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842454 4K0GHALF10010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842454

人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43842454 品番 4K0GHALF10010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)

用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス トラスコ品番121-9190 全長(mm)100 質量(g)80 カラット(ct)1/2 シャンク径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする