※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4K0GONE011010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842497 4K0GONE011010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842497 4K0GONE011010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842497 4K0GONE011010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842497

人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番121-9192 注文コード43842497 品番4K0GONE011010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)

用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス トラスコ品番121-9192 全長(mm)100 質量(g)80 カラット(ct)1 シャンク径(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする