※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65I/PH3-2P 2個入りPHビット PH3 BAHCO(バーコ) 43842533 65I/PH3-2P 2個入りPHビット PH3 BAHCO(バーコ) 43842533

2個入りPHビット PH3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード43842533 品番65I/PH3-2P
参考基準価格(税別)¥13,270 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。

先端サイズ[[+]]3 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 材質ステンレス鋼(AISI 420) 質量(g)18 用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする