※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65I/PZ1-2P 2個入りPZビット PZ1 BAHCO(バーコ) 43842549 65I/PZ1-2P 2個入りPZビット PZ1 BAHCO(バーコ) 43842549

2個入りPZビット PZ1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード43842549 品番65I/PZ1-2P
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3746 材質ステンレス鋼(AISI 420) 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)18 先端サイズPZ1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする