※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65I/T25-2P 2個入りTORXビット T25 BAHCO(バーコ) 43842603 65I/T25-2P 2個入りTORXビット T25 BAHCO(バーコ) 43842603

2個入りTORXビット T25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード43842603 品番65I/T25-2P
参考基準価格(税別)¥12,110 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3765 材質ステンレス鋼(AISI 420) 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)18 先端サイズT25 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする