曜日別特売
65I/7-1 ビットセット 7個 BAHCO(バーコ) 43842637

ビットセット 7個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック注文コード43842637品番65I/7-1
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適セット内容7/(+)No.2、PZ2、T15、T20、T25、T30、ユニバーサルビットホルダー差込角対辺(mm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭材質ステンレス鋼(AISI 420)質量(g)105トラスコ品番139-3759
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする