※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシールブラシ防錆ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43842655 品番20030600
参考基準価格(税別)¥12,948 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレームにステンレス(SUS304)を採用。
従来のチャンネルブラシでは、ブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。
バーシールブラシは取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。

毛丈(mm)25 用途切削粉などの飛散防止に、コンベアのスクレーパーに 仕様長穴3ヶ所 トラスコ品番805-1294 質量(g)120 種類刷毛 全高(mm)50 材質(毛)PP(ポリプロピレン) 毛色白色 フレーム高さ(mm)25 材質(金具)SUS304 刷毛幅(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする