バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの カップブラシ
ハリケーンツイストカップブラシSW0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43842664
品番
1330400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
ねじ径
M10(P1.5)
毛材
ワイヤ鋼線
外径(Φmm)
70
線径(mm)
0.50
用途
各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離
適合
グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
334-9314
質量(g)
280
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
アズワン品番
64-5182-33