電動工具用カップブラシCW75-C25

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43842673 品番 10073000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。

ねじ径M10(P1.5) 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 線径(mm)0.27 用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番159-4862 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(Φmm)71
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする