ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ビットセット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
43843109
品番
D73 +0X2.5X20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
先端サイズ
(+)0
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
2.5
両頭機能
片頭
材質
工業用特殊合金鋼
質量(g)
8.8
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
トラスコ品番
143-8882
軸長(mm)
20
呼称
D73