ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ビットセット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
43843145
品番
D73 +0X2X20X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
先端サイズ
(+)0
全長(mm)
60
軸径(Φmm)
2
両頭機能
片頭
材質
工業用特殊合金鋼
質量(g)
4.6
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
トラスコ品番
143-7336
軸長(mm)
20
呼称
D73