マイン
マインの ベルト研磨
マインの ハンディ用
キレキュートベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
43843249
品番
C8-KQ-180
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
高耐久性研磨ベルトです。
高い研磨力が持続します。
用途
金属研削研磨、強固なサビ取り、塗装剥がし、ステンレス研削研磨
重研削用
粒度
180
ベルト寸法(mm)
60×260
トラスコ品番
153-1468
材質
布、セラミック
質量(g)
309
アズワン品番
64-8436-91