MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードイレーザー
ホワイトボードイレーザーラクリフ(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43843276
品番
MRAKU-M
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
マグネット内臓でスチール面にピタッと付きます。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。
用途
ホワイトボードマーカーの筆記消去に
仕様
マグネット内蔵
トラスコ品番
157-6577
材質
ABS、スチール、フェライト磁石、ポリウレタン
長さ(mm)
55
幅(mm)
100
厚さ(mm)
45
色
青
質量(g)
55
タイプ
交換式
繰り返し・詰め替え
対応