MSJ-12180 広幅マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 43843319 MSJ-12180 広幅マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 43843319 MSJ-12180 広幅マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 43843319 MSJ-12180 広幅マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 43843319

広幅マグネットホワイトボードシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43843319 品番 MSJ-12180
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。
消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。
使わないときは、丸めて保管ができます。
マグネットなので簡単に着脱ができます。
縦横どちらでも貼れます。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。

縦(mm)1200 横(mm)1800 用途会議やミーティングに、フレームワークに 仕様マグネットシートタイプ トラスコ品番157-9841 セット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個 材質PET、異方性マグネットシート 厚さ(mm)0.4 タイプマグネットシート 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面に貼った状態でないと、他のマグネット製品をつけることができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43843337
2019-11-19
用途:
打合せ、出退勤ボードにて使用
卸売・小売業

場所をとらなく使用できるのが素晴らしいです。
壁に貼っても大丈夫かなと思いましたが、
ぴたっと簡単にはりつきました。
ハサミで簡単に裁断できる為、とても便利に使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする