ニュー・エフモール フレキコネクター

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チョコ 号数0号 トラスコ品番139-2290 注文コード43843644 品番SFMFC09
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83
この商品は色・号数・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。

チョコ 材質ASA 用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 トラスコ品番139-2290 質量(g)2 寸法L(mm)39 寸法H(mm)10.5 寸法W(mm)18.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数0号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25786259
2022-02-20
用途:
配線工事

古くなった家では壁中配線は難しくなるのでモールでの配線が多くなります。少しでも見栄えよく配線するのに多種な付属品があるので綺麗に収まります。

対象商品:
25786304
2022-03-12
用途:
プロジェクター工事
建設業・工事業

見た目が綺麗に収まり、取り付けも良く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする