MJMI-02 ポリタンク型非常用浄水器 ミヤサカ工業 43843775 MJMI-02 ポリタンク型非常用浄水器 ミヤサカ工業 43843775

ポリタンク型非常用浄水器

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43843775 品番MJMI-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。

仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番139-1512 セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック 材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)500 奥行(mm)330 動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200〜300L(入浴後の風呂水など) 水量(L)(初期流量)300L/時
注意
※フィルターは連続使用できますが雑菌が繁殖するので、使用間隔を1ヶ月以上開けないでください。
※1ヶ月以内で使用する場合は、始め10L位排水してから使用してください。
※河川等の水を浄水し生活水としても使用できますが、汚れのひどい原水はフィルター寿命を大幅に低下させます。
※上水を使用するかタオル等で汚れを除去してご使用ください。
※また入浴後の風呂水を飲料水として使用する場合も同様です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43843775
2020-04-13
用途:
非常時
医療・福祉・介護関連業

非常時用に購入したため、まだ使用していません。ミヤサカ工業さんこら直送だったようですが、一番早く届いてありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする