ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
弾性砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
43843863
品番
GRA22-10-10
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
148-7237
幅(mm)
20
粒度
220
用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
材質
軸:スチール
色
青
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
適合材
アルミ、ステンレス