ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
弾性砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
外径(Φmm)
20
粒度
220
注文コード
43843888
品番
GRA22-20-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
適合材・外径・粒度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
トラスコ品番
148-7242
幅(mm)
25
粒度
220
用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
材質
軸:スチール
色
青
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
35