はやわざクン 訓練用放射器具1.5型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43844116 品番YTS-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

消火訓練、防災訓練に必需品の放射器具です。
圧力充てんは不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターする事ができます。

用途消火器の使用訓練用に 適合ホースコネクタ:G096FJ トラスコ品番138-3629 セット内容レバー固定金具、加圧口、取扱説明書 材質スチール 幅(mm)202 質量(kg)1.9 高さ(mm)495 奥行(mm)97.4 充填量(L)1.6 放射時間17秒 放射距離4〜8m 耐用年数(年)5年
注意
※訓練用放射器具は消火器ではありません。
※火災の消火には使用しないでください。
※使用回数は50回を目安に取り扱い説明書記載の使用前の点検を行ってください
※水道ホースコネクタは別売りです。
※0.4MPaを超える圧力で加圧される場合は、高圧ホースをご使用下さい。水道水の圧力は0.2MPa以上が必要です。水道圧が低い場合十分な放射距離を得られない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43844116 YTS-1.5 55059856 YTS-1.5 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック 1台 14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする