大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43845584
品番
#2-56×5/16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.2
長さ(inch)
5/16
材質
ステンレス
山数
56
寸法d(mm)
約2.1
寸法t(mm)
(最小)0.965
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.625
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)5.003/(最小)4.267
寸法ds(mm)
(最大)2.184/(最小)2.087
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)